{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Material | medenina | |
| S ključem | da | |
| Število ključev | 2 | |
| Način zapiranja | različno zaklepanje | |
| Del zaklepnega sistema | da | |
| Glavni ključ | Ne | |
| Sistem zaklepanja HO | Da | |
| Možna montaža brez orodja | Da | |
| Število klinov | 5 | |
| Za delavniško pohištvo od leta izdelave | 2 | |
| Vrsta izdelka | cilindrični vložek za zaklepanje |
| Številka izdelka | 950050 032 | |
| EAN/GTIN | 2050002012875 | |
| Številka proizvajalca | 500601 637790 0001 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 Brühl, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de |