Omara s krilnimi vrati s polico, Višina mm/model: 1950/A

Št. art.: 949531 1950/A
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
1950/A
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Višina mm/model Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini): 80
  • Nosilnost notranjega ohišja omare: 500
  • Kot odpiranja vrat: 250
  • Nastavljanje višine v rastru: 40
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 0,9 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) 80 kg
Nosilnost notranjega ohišja omare 500 kg
Kot odpiranja vrat 250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru 40 mm
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
Izbira barv RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Višina 1.950 mm
Širina 950 mm
Globina 430 mm
Uporabna višina 1.820 mm
Število polic 4
Prednje stranice omare Krilna vrata brez okna
Položaj ročaja sredina
Masa 74 kg
Vrsta izdelka Omare za rednike

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 949531 1950/A
EAN/GTIN 4062406080594
Številka proizvajalca 949531 1950/A
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ohišje in vrata iz jeklene pločevine, namestitev polic je možna v rastru 40 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z ročajem, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Komplet s 4 policami iz pocinkane pločevine.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, prašnata barva.

Opomba:

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Warning:

Namen uporabe
  • Območje premikanja vrat naj bo prosto, vrata in predali pa zaprti.
  • Police za shranjevanje obdelovancev in orodij.
  • Za industrijsko rabo v zaprtih prostorih. Uporaba na suhih in trdnih tleh.
  • Obvezno zavarujte omaro pred prevračanjem.
  • Uporabljajte samo v tehnično brezhibnem in za delovanje varnem stanju.

Napačna uporaba
  • Ne preobremenjujte omare ali polic.
  • Ne postavljajte v omaro ali na police.
  • Na ohišju omare ne shranjujte predmetov, ki segajo čez rob.
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav in sprememb.
  • Predmetov ne odlagajte sunkovito.
  • Ne shranjujte vnetljivih ali kemičnih tekočin.
  • Ne shranjujte živil.
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov