Izvedba:
vgrajen
Opis:
Elektroprevodna različica. Varjene jeklene cevi in jeklene sekance, električno prevodno prašno lakirane, sivo skrilavcasta RAL 7015. Vijačna in vtična konstrukcija. 2 polici iz električno prevodne lesene plošče po DIN 68765, svetlo sive barve. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, kolesa s pnevmatikami TPE-ESD (termoplastični elastomer), električno prevodna, pesta z natančnimi krogličnimi ležaji z globokim utorom. Največje udobje: zelo majhen upor pri zagonu, kotaljenju in vrtenju. Nizka raven hrup pri delovanju na enakomernih tleh. Pnevmatike ne puščajo sledi. Blokade na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov). Nosilnost zgornje ploščadi 200 kg.
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 600
Dolžina uporabne površine (mm): 1200
Širina delovne površine (mm): 800
Višine polic (mm): 276, 908
Celotna dolžina (mm): 1397
Celotna širina (mm): 809
Skupna višina (mm): 908
Pnevmatike: TPE-ESD
Velikost kolesa (mm): 200 x 40
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3