Polica z zarezami, Prednja višina: 25mm

Št. art.: 935131 25
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Prednja višina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini): 150
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1,2 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) 150 kg
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Širina 703 mm
Globina 675 mm
Širina v G 26
Globina v G 24
Prednja višina 25 mm
Področje uporabe Predalni regal
Izvedba police Ravna polica; Ravna polica; Polica z zarezami
Vrsta izdelka Polica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 935131 25
EAN/GTIN 4062406111380
Številka proizvajalca 935131 25
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Iz jeklene pločevine s prečno oporo na spodnji strani.
Standardna polica za obešanje. Nosilnost 150 kg.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Opomba:

  • Polica služi tudi kot polica za ključavnice v kombinaciji s centralnim zaklepanjem art. 935590, 935595. Na strani vgradnje se pripravi za namestitev cilindričnih ključavnic v podstavku.
  • 25 mm visok polic ni mogoče kombinirati z vmesnimi in krajnimi pokrovi.