Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Nožni del, s kolesi, nastavljiv po višini, Višina 850 − 1100 mm, Tip: 1

Št. art.: 933633 1

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1 mm
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Tip 1
Serija KOMBI
Območje nastavljanja višine 850 mm - 1.100 mm
Širina 80 mm
Globina 660 mm
⌀ trdno nameščenega kolesa 125 mm
⌀ kolesa za zavijanje 125 mm
Nosilnost na nožni del 150 kg
Vrsta izdelka Nožni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 933633 1
EAN/GTIN 4045197727060
Številka proizvajalca 933633 1
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Iz zarobljene jeklene pločevine, s prečnimi ojačitvami. Kolesca ⌀ 125 mm z gumijasto tekalno površino sive barve, ne puščajo sledi.
S trdno nameščenimi kolesi.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Opomba:

Premične noge zaradi zagotavljanja stabilnosti kombinirajte z odlagalnimi policami art. 933600; 933605, zadnjo steno art. 933610; 933615 ali kotno ojačitvijo art. 933628.