Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Nožni del, postavljen nazaj, Višina 800 mm

Št. art.: 933622

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1 mm
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Serija KOMBI
Višina 800 mm
Širina 80 mm
Globina 660 mm
Globina, postavljen nazaj 350 mm
za globino plošče 700 mm; 800 mm
Vrsta izdelka Nožni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 933622
EAN/GTIN 4045197555205
Številka proizvajalca 933622
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Iz zarobljene jeklene pločevine, s prečnimi ojačitvami. Z 2 navojema M10 za opcijsko namestitev vijakov za nastavljanje višine art. 930100 vel. M10. Nazaj postavljeni nožni del omogoča več prostora za noge npr. pri kotnih rešitvah.

Primerno za:

Globina delovna plošče 700 mm in 800 mm.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Opomba:

Zaradi zmanjšane stabilnosti smejo biti nazaj postavljeni nožni deli uporabljeni samo v kombinaciji z nožnimi deli art. 933620933625!