Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Nožni del, Višina 800 mm, Globina: 760mm

Št. art.: 933620 760
760

Izberite različico in število kosov

Globina (mm) Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1 mm
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Serija KOMBI
Višina 800 mm
Širina 80 mm
Globina 760 mm
svetla širina 680 mm
za globino plošče 800 mm
Vrsta izdelka Nožni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 933620 760
EAN/GTIN 4045197548443
Številka proizvajalca 933620 760
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Iz zarobljene jeklene pločevine, s prečnimi ojačitvami. Z 2 navojema M10 za opcijsko namestitev vijakov za nastavljanje višine art. 930100 vel. M10.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.