Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Energetska letev iz jeklene pločevine, za delovne mize z dolžino plošče: 1200mm

Št. art.: 933910 1200

Izberite različico in število kosov

za delovne mize z dolžino plošče (mm) Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 933910 1200
EAN/GTIN 4045197280312
Številka proizvajalca 933910 1200
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Z 2 vtičnicama za svetila (250 V), kompletno ožičenima in z eno izvrtino za individualno vgradnjo priključkov za stisnjen zrak. Ni modularno, na voljo le v tej izvedbi.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Opomba:

Primerna za vijačno pritrditev na ploščo delovne mize. Ni primerna za namestitev med 2 nosilna stebra.
Opremljanje z dodatnimi moduli ni mogoče. NI modulni sistem.
Opremljanje z dodatnimi moduli ni mogoče.