Izvedba:
Delovna plošča debeline 50 mm, predalni blok 27×36 E iz jeklene pločevine, precizno izdelan. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico in 2 ključema. Predali iz jeklene pločevine s kroglično uležajenimi vodili. Razdelne stene omogočajo vsestranske možnosti razdelbe. Nožni deli iz zarobljene jeklene pločevine (širine 80 mm).
Plošča za delovno mizo iz multipleksa-bukev, vodotesno zlepljena. Lakirana z brezbarvnim UV lakom.
Predalni blok 27×36 E, z v celoti izvlečljivimi predali.
Uporaba:
Namestitev predalnega bloka je mogoča na levi ali desni strani.
Umestitev:
Predal s prednjo višino (levo): 50; 75; 100; 100; 125; 250 mm
Predal s prednjo višino (desno): 50; 75; 100; 100; 125; 250 mm
Lakiranje:
Ogrodje in nožni deli svetlo sivi RAL 7035, predali signalno modri RAL 5005, prašnata barva.
Opomba:
Za pregradni material za razdelbo predalov glejte art.
960190 −
960240. Za sistem urejanja Aqurado glejte art.
960900 − 961500. Druge možnosti najdete pod art.
942906 −
942941.
Dobava po posameznih delih, zato bolj ekonomična. Dobava brez montaže.