Izvedba:
Delovna plošča debeline 50 mm, predalni blok 27×36 E iz jeklene pločevine, precizno izdelan. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico in 2 ključema. Predali iz jeklene pločevine s kroglično uležajenimi vodili. Razdelne stene omogočajo vsestranske možnosti razdelbe. Nožni deli iz zarobljene jeklene pločevine (širine 80 mm).
Delovna plošča z oblogo Eluplan; s površino iz sivo marmorirane umetne mase, odporne proti obrabi in udarcem, na jedru iz masivnega lesa. Prevleka je antistatična in odporna proti šibkim kislinam in lugom. Za kratek čas je odporna proti visokim temperaturam do pribl. 250 °C. Robovi so na vseh straneh oblepljeni s svetlo sivim trakom iz umetne mase ABS.
Predalni blok 27×36 E, z v celoti izvlečljivimi predali.
Uporaba:
Namestitev predalnega bloka je mogoča na levi ali desni strani.
Umestitev:
Sprednja višina predala: 50; 75; 100; 100; 125; 250 mm
Lakiranje:
Ogrodje in nožni deli svetlo sivi RAL 7035, predali signalno modri RAL 5005, prašnata barva.
Opomba:
Za pregradni material za razdelbo predalov glejte art.
960190 −
960240. Za sistem urejanja Aqurado glejte art.
960900 − 961500. Druge možnosti najdete pod art.
942906 −
942941.
Dobava po posameznih delih, zato bolj ekonomična. Dobava brez montaže.