Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Delovna miza, 1 nožni del / 1 predalni blok, z delovno ploščo iz multipleksa-bukev, dolžina plošče mm/model: 2000/7

Št. art.: 933435 2000/7

Izberite različico in število kosov

dolžina plošče mm/model Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Višina delovne mize: 850
  • Nosilnost predalov/polic: 75
  • Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu): 1.000
  • Debelina plošče: 50
  • Izvlek predala (delno/v celoti): 100

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1 mm
Višina delovne mize 850 mm
Nosilnost predalov/polic 75 kg
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu) 1.000 kg
Debelina plošče 50 mm
Izvlek predala (delno/v celoti) 100 %
Izvlek predala Zapora proti izvlečenju
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Certifikat varnosti GS TÜV Süd
Serija KOMBI
Višina 850 mm
Dolžina delovne plošče 2.000 mm
Globina delovne plošče 800 mm
Debelina delovne plošče 50 mm
Višina ohišja predalnega bloka 800 mm
Širina ohišja predalnega bloka 565 mm
Globina ohišja predalnega bloka 725 mm
Globina ohišja predalnega bloka v E 36 E
Uporabna širina predalov 459 mm
Uporabna globina predalov 612 mm
Število predalov 7
Material delovne plošče Multipleks-bukev
Površina delovne plošče lakirana z brezbarvnim lakom
Delovna miza za postavitev v vrsto da – se lahko uporablja v vrsti, saj je ohišje oziroma podnožje nameščeno poravnano z delovno ploščo
Masa 165 kg
Vrsta izdelka Delovna miza

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 933435 2000/7
Številka proizvajalca 933435 2000/7
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Delovna plošča debeline 50 mm, predalni blok 27×36 E iz jeklene pločevine, precizno izdelan. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico in 2 ključema. Predali iz jeklene pločevine s kroglično uležajenimi vodili. Razdelne stene omogočajo vsestranske možnosti razdelbe. Nožni deli iz zarobljene jeklene pločevine (širine 80 mm).
Plošča za delovno mizo iz multipleksa-bukev, vodotesno zlepljena. Lakirana z brezbarvnim UV lakom.
Predalni blok 27×36 E, z v celoti izvlečljivimi predali.

Uporaba:

Namestitev predalnega bloka je mogoča na levi ali desni strani.

Umestitev:

Sprednja višina predala: 50; 50; 75; 75; 100; 150; 200 mm

Lakiranje:

Ogrodje in nožni deli svetlo sivi RAL 7035, predali signalno modri RAL 5005, prašnata barva.

Opomba:

Za pregradni material za razdelbo predalov glejte art. 960190960240. Za sistem urejanja Aqurado glejte art. 960900 − 961500. Druge možnosti najdete pod art. 942906942941.
Dobava po posameznih delih, zato bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Ustreznih izdelkov