Omara za orodje, kompletno s 7 predali 75 kg 1000/6A

Št. art.: 931105 1000/6A
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.
  • Nosilnost predalov/polic: 75
  • Izvlek predala (delno/v celoti): 100
  • Izvlek predala: Zapora proti izvlečenju
  • Nastavljanje višine v rastru: 25
  • Uporabna površina predalov v G: 26×24

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1,2 mm
Nosilnost predalov/polic 75 kg
Izvlek predala (delno/v celoti) 100 %
Izvlek predala Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru 25 mm
Uporabna površina predalov v G 26×24
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Višina 1.000 mm
Širina 750 mm
Globina 700 mm
Uporabna višina 900 mm
Uporabna višina za predale 900 mm
Sprednja višina predala 100 mm; 150 mm; 150 mm; 150 mm; 150 mm; 200 mm
Uporabna širina predalov 650 mm
Uporabna globina predalov 600 mm
Uporabna širina predalov v G 26
Uporabna globina predalov v G 24
Število predalov 6
Število izvlečljivih polic 0
Število vrat 0
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja Da
ComfortClose Ne
Vložek iz žlebaste gume s povišanim robom na 3 straneh Ne
Podstavna omara pod delovnim mestom z nastavljivo višino Ne
Masa 135 kg
Vrsta izdelka Omara za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 931105 1000/6A
EAN/GTIN 4062406062569

Opis

Izvedba:

V celoti opremljena omara za orodje v 30×28G, s predali 26×24G. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico. V celoti izvlečljiv predal z diferencialnimi vodili. Predali z izseki v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm). Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom.

Umestitev:

Prednja višina predala v mm: 100, 150, 150, 150, 150, 200

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje, svetlo sivo RAL 7035, prednje stranice predalov, antracitne RAL 7016, prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.

Opomba:

Pri dvigovanju in transportu omare je treba poskrbeti za ustrezno fiksiranje predalov v ohišju.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli