{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Opis | Adapterski kabel z industrijskim vtičem in šuko vtičnico | |
| Dolžina kabla | 2 m | |
| Tip vtikača, vhod | F | |
| Izhod za tip vtiča | Vtični sistem GST | |
| Nazivna napetost | 250 V | |
| Vrsta napajanja | AC | |
| Nazivni tok | 16 A | |
| Stikalo za vklop-izklop | Ne | |
| Vrsta izdelka | Mrežni kabel |
| Številka izdelka | 928640 DE/2 | |
| EAN/GTIN | 4062406117535 | |
| Številka proizvajalca | 920260 9-AK | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | KÖGL GmbH Betriebseinrichtungen, Industriestraße 2, 89347 BUBESHEIM, Deutschland, www.koegl.de |