Conector de ficha Conector de saída, Número de polos: 3

N.º do artigo: 928491 3
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
108 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de polos Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Tipo de proteção IP: IP 20

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de proteção IP IP 20
Tipo de conector de entrada Sistema de encaixe GST
Tensão nominal 240 V
Número de polos 3
Alimentação de energia A energia elétrica
Tipo de produto Conector

Identificação e classificação

Número do artigo 928491 3
EAN/GTIN 4062406117160
Número do fabricante 113146000-00628713
Fabricante/responsável KÖGL GmbH Betriebseinrichtungen, Industriestraße 2, 89347 BUBESHEIM, Deutschland, www.koegl.de

Descrição

Versão:

Este conector de saída permite ligar outros componentes.

Descrição:

Dados técnicos do sistema de encaixe industrial (n.º 928490; 928491; 928492):
  • Potência de ligação máxima de 230 V/AC, 16 A ou 400 V/AC, 16 A.
  • Capacidade de carga total com corrente alternada: 3,6 kW.
  • Capacidade de carga total com corrente trifásica: 10,5 kW.
  • Secção transversal dos cabos pré-fabricados:
    3 × 1,5 mm2 para corrente alternada (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 para corrente trifásica (L1, L2, L3, N, PE)
  • Classe de proteção 1
  • Grau de proteção IP 20.

Função:

IP20: Proporciona proteção contra a entrada de objetos estranhos de ⌀ < 12 mm, no entanto, as ferramentas e os arames devem ser mantidos afastados e não existe proteção contra a água.

Nota:

As primeiras ligações, bem como a ligação de fichas e tomadas a linhas, apenas podem ser realizadas por eletricistas qualificados!