Škatla za male dele Multifix 1500/AA1

Št. art.: 928230 1500/AA1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Delovna postaja; Multifix
Dolžina 1.500 mm
Širina 1.440 mm
Uporabna širina 1.440 mm
Vgradna višina 90 mm
Višina škatla za male dele 65 mm
Širina škatle za male dele 130 mm
Globina škatle za male dele 100 mm
Kot naklona 0 stopinj; 20 stopinj; 30 stopinj
Število škatel 11
Tip škatle AA1
Barva škatle za male dele antracitna
Primerno za tip AA1
Nosilnost 50 kg
Masa 5,2 kg
Vrsta izdelka Nosilna letev za škatle

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 928230 1500/AA1
EAN/GTIN 4062406113681

Opis

Izvedba:

Letev Multifix iz aluminija, kot je opisano pod št. 928201, vključno s škatlami za male dele GARANT št. 963301.

Primerno za:

Nosilni stebri art. 928010, voziček za material art. 918590, luknjasta stena v kombinaciji z osnovno ploščo Easyfix art. 955820 vel. 2.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Iz iste serije "Delovna postaja" Poglej vse
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
    Dolžina mm/tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico