Luknjasta stena enostranska 1000

Št. art.: 928070 1000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
567 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.
  • Raster luknjastih sten Hoffmann: 9×9
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1 mm
Raster luknjastih sten Hoffmann 9×9 mm
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Višina 481 mm
Širina 920 mm
Globina 25 mm
Primerno za tip 1000
Nosilnost 100 kg
Izvedba luknjaste stene enostranska
Masa 6 kg
Vrsta izdelka Luknjasta stena

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 928070 1000
EAN/GTIN 4062406112660

Opis

Izvedba:

Iz robustne zarobljene jeklene pločevine za pregledno skladiščenje orodja.
Luknjaste stene iz nagnjene jeklene pločevine z luknjami □ 9 × 9 mm v rastru 37 mm za namestitev pribora za luknjaste stene.

Primerno za:

Za vijačno pritrditev med nosilne stebre art. 928010, na voziček za material art. 918590 in za predelne stene art. 955430 in 955431.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Opomba:

Pribor za luknjaste stene najdete v skupini 95.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor