Ohišje predalnega bloka 24G na kolesih 700/5 mm

Št. art.: 927620 700/5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.
  • Nastavljanje višine v rastru: 25
  • Cilindrična ključavnica: modularni vložek
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1 mm
Nosilnost predalov/polic 75 kg
Izvlek predala (delno/v celoti) 100 %
Zapora proti izvlečenju predalov Enoročno
Nastavljanje višine v rastru 25 mm
Uporabna površina predalov v G 20×20
Cilindrična ključavnica modularni vložek
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Višina 900 mm
Širina 620 mm
Globina 740 mm
Uporabna višina 625 mm
Uporabna višina za predale 625 mm
Višina ohišja predalnega bloka 700 mm
Širina ohišja predalnega bloka 600 mm
Globina ohišja predalnega bloka 650 mm
Uporabna višina ohišja predalnega bloka 625 mm
Uporabna širina predalov 500 mm
Uporabna globina predalov 500 mm
Uporabna širina predalov v G 20
Uporabna globina predalov v G 20
Število trdno nameščenih koles brez zavore 2
Število koles za zavijanje z zavoro 2
s povišanim robom Da
Število predalov 5
Število izvlečljivih polic 0
Število vrat 0
Nosilnost zgornje odlagalne police 50 kg
Maksimalna nosilnost 600 kg
Izvedba na kolesih; S predali
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja Da
ComfortClose Ne
Ohišje zgoraj odprto Ne
Tekalna površina ne pušča sledi Da
Masa 80 kg
Vrsta izdelka Delavniški predalnik na kolesih

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 927620 700/5
EAN/GTIN 4062406124595

Opis

Izvedba:

Ohišje predalnega bloka 24G v trdni jekleni konstrukciji. V celoti izvlečljiv predali z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. Aluminijaste prijemalne letve z zamenljivimi označevalnimi trakovi, ki omogočajo večkratno napisovanje.
Pokrov s podlogo iz žlebaste gume, povišanim robom in dvokomponentnimi ročaji Haptoprene®.
S po 2 kolesoma za zavijanje in fiksnima kolesoma s krogličnimi ležaji (kolesa za zavijanje z zavoro in vrtljivim vencem) ⌀ 125 mm, poliuretanska tekalna površina, ki ne pušča sledi, z minimalnim kotalnim uporom, tihim premikanjem in zaščito navojev.
Predali z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov, ki preprečuje odpiranje predalov med transportom. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico.

Umestitev:

Prednja višina predala v mm: 75, 75, 100, 125, 250

Lakiranje:

Ogrodje in ohišje predala svetlo siva RAL 7035, prednje stranice predalov antracitne RAL 7016, prašno barvano. Ohišja predala, vedno svetlo sivo RAL 7035 (konfiguracija ni možna).

Opomba:

Ne potiskajte pod delovne postaje, električno nastavljive po višini, art. 920301920316.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli