Ohišje 24G z vrati z desnim omejevalnikom/predali 900/2

Št. art.: 927610 900/2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.
  • Nosilnost predalov/polic: 75
  • Izvlek predala (delno/v celoti): 100
  • Kot odpiranja vrat: 180
  • Uporabna površina predalov v G: 20×20
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost predalov/polic 75 kg
Izvlek predala (delno/v celoti) 100 %
Kot odpiranja vrat 180 stopinj
Uporabna površina predalov v G 20×20
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Višina 900 mm
Širina 600 mm
Globina 650 mm
Uporabna širina 550 mm
Sprednja višina predala 75 mm; 75 mm
Uporabna širina predalov 500 mm
Uporabna globina predalov 500 mm
Uporabna širina predalov v G 20
Uporabna globina predalov v G 20
Uporabna višina za predale 150 mm
Višina vrat 625 mm
Uporabna višina vrat 625 mm
Vratni tečaji desni
Število predalov 2
Število vrat 1
Masa 52 kg
Vrsta izdelka Ohišje za delovno mizo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 927610 900/2
EAN/GTIN 4062406110277

Opis

Izvedba:

Ohišje predalnega bloka v trdni jekleni konstrukciji. V celoti izvlečljivi predali z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. Aluminijaste prijemalne letve z zamenljivimi označevalnimi trakovi, ki omogočajo večkratno napisovanje. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico.
Vrata z desnim omejevalnikom.

Umestitev:

Prednja višina predala v mm: 75, 75
Višina vrat v mm: 625
Število polic z nastavljivo višino: 1

Lakiranje:

Ogrodje in ohišje predala svetlo siva RAL 7035, prednje stranice predalov antracitne RAL 7016, prašno barvano. Ohišja predala, vedno svetlo sivo RAL 7035 (konfiguracija ni možna).

Opomba:

Vel. 600 in 700 primerne samo za delovne mize Ready-to-go.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli