{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina plošče | 50 mm | |
za globino priključnih plošč | 750 mm | |
Material delovne plošče | ST-leseno jedro s prevleko iz umetne mase Eluplan | |
Obloga delovne plošče | Eluplan (umetna masa), (obloga iz linoleja) | |
Debelina obloge | 2 mm | |
Površina delovne plošče | Antistatična prevleka, zelo odporna proti obrabi, srednje trda, ni obstojna na svetlobi | |
Barva obloge iz umetne mase | temno siva | |
Kotna poševnina | 45° | |
Izvedba oblepljenega roba | 4-stranska | |
Rob iz umetne mase ABS | 3 mm | |
Vrsta izdelka | Plošče za delovne mize |
Številka izdelka | 926332 750 | |
EAN/GTIN | 4062406107178 |