Plans de travail d'angle avec revêtement plastique (Eluplan) gris foncé, Pour profondeur de plan raccordement: 750mm

Réf.: 926332 750
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour profondeur de plan raccordement (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Epaisseur plan de travail: 50

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur plan de travail 50 mm
Pour profondeur de plan raccordement 750 mm
Matériau plan de travail Noyau de bois ST avec revêtement plastique Eluplan
Revêtement plan de travail Eluplan (plastique), (linoléum)
Epaisseur revêtement 2 mm
Surface plan de travail Revêtement antistatique, très résistant à l'abrasion, moyennement dur, non résistant à la lumière
Couleur revêtement plastique gris foncé
Biseau d'angle 45°
Exécution lisière 4 côtés
Lisière en ABS 3 mm
Type de produit Plateaux d'établis

Identification et classification

Référence article 926332 750
EAN / GTIN 4062406107178
Réf. fabricant 926332 750
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Dimensions: 1000×1000×50 mm avec inclinaison de 45°, à l'avant sur la profondeur du plan de 750 mm.

Adapté(s) pour:

Piètements 927000927042, Nr. 927062927068.

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous