Delovna miza na kolesih z električnim pogonom, levo vrata, desno 4 predali, delovna plošča iz multipleksa-bukev 1250 mm

Št. art.: 925424 1250
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
1250
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.
  • Konstrukcijska izvedba: Konstrukcija iz jeklene cevi
  • Višina delovne mize: 950
  • Nosilnost predalov/polic: 75
  • Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu): 400
  • Debelina plošče: 25

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Konstrukcijska izvedba Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala 1 mm
Višina delovne mize 950 mm
Nosilnost predalov/polic 75 kg
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu) 400 kg
Debelina plošče 25 mm
Izvlek predala (delno/v celoti) 100 %
Zapora proti izvlečenju predalov Enoročno
Kot odpiranja vrat 180 stopinj
Uporabna površina predalov v G 20×20
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta IP-zaščite IP X4
Serija Ready-to-go
Višina 950 mm
Dolžina delovne plošče 1.250 mm
Globina delovne plošče 750 mm
Debelina delovne plošče 25 mm
Širina spodnje omare 1.100 mm
Globina spodnje omare 700 mm
Uporabna višina ohišja predalnega bloka 625 mm
Uporabna širina predalov 500 mm
Uporabna globina predalov 500 mm
Uporabna širina predalov v G 20
Uporabna globina predalov v G 20
Število trdno nameščenih koles brez zavore 2
Število koles za zavijanje z zavoro 2
⌀ trdno nameščenega kolesa 125 mm
⌀ kolesa za zavijanje 125 mm
Nazivna moč 73 W
Nazivna napetost 24 V
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Napajanje Akumulatorska; Omrežno napajanje
Maksimalna dvižna sila 400 N
Število predalov 4
Število vrat 1
Material delovne plošče Multipleks-bukev
ComfortClose Ne
Ročaj Da
možnost znižanja Ne
Tekalna površina ne pušča sledi Da
Masa 171 kg
Vrsta izdelka Mobilna delovna miza

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 925424 1250
EAN/GTIN 4062406101909

Opis

Izvedba:

Delovna miza s trdno jekleno konstrukcijo s prečko iz 4-kotne cevi. Ohišje predalnega bloka 24G in ohišje vrat 16G s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. V celoti izvlečljivi predali z diferencialnimi vodili, enoročno zaporo proti izvlečenju predalov in nosilnostjo 75 kg.
Napajanje pogonske enote z vgrajenim akumulatorjem.
Pogonska enota: največja hitrost 4 km/h, pomik naprej in vzvratno, odmik od tal 30 mm, kolesa z gumijasto tekalno površino, ki ne pušča sledi, mehanska zasilna zavora, slišna energija hrupa (pogon) 45 dB(A).
Po 2 kroglično uležajeni kolesi, 2 fiksni in 2 za zavijanje, ⌀ 125 mm, tiha poliuretanska tekalna površina, ki ne pušča sledi, minimalni tekalni upor, z zaščito. Kolesa za zavijanje z zavoro za kolo in vrtljivi venec.

Funkcija:

IPX4: Obstaja zaščita pred brizganjem vode z vseh smeri, vendar ni zaščite pred tujki ali dotikanjem.

Umestitev:

Višina vrat (levo) v mm: 625
Število polic z nastavljivo višino (levo): 1
Prednja višina predala (desno) v mm: 75, 100, 200, 250

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, sprednje stranice predalov in vrata antracitna RAL 7016, prašnata barva. Predalno ohišje brez možnosti konfiguracije, vedno svetlo sivo RAL 7035.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Iz iste serije "Ready-to-go" Poglej vse