Delovna miza Vario z ohišjem 24G, višina 850 mm, delovna plošča iz multipleksa-bukev 2000 mm

Št. art.: 922524 2000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
65 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.
  • Konstrukcijska izvedba: Konstrukcija iz jeklene cevi
  • Višina delovne mize: 850
  • Nosilnost predalov/polic: 75
  • Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu): 400
  • Debelina plošče: 50

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Konstrukcijska izvedba Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala 1 mm
Višina delovne mize 850 mm
Nosilnost predalov/polic 75 kg
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu) 400 kg
Debelina plošče 50 mm
Izvlek predala (delno/v celoti) 100 %
Uporabna površina predalov v G 20×20
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serija vario
Višina 850 mm
Dolžina delovne plošče 2.000 mm
Globina delovne plošče 750 mm
Debelina delovne plošče 50 mm
Višina ohišja predalnega bloka 200 mm
Širina ohišja predalnega bloka 600 mm
Globina ohišja predalnega bloka 650 mm
Uporabna višina ohišja predalnega bloka 125 mm
Uporabna širina predalov 500 mm
Uporabna globina predalov 500 mm
Uporabna širina predalov v G 20
Uporabna globina predalov v G 20
Število predalov 1
Masa 116 kg
Vrsta izdelka Delovna miza

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 922524 2000
EAN/GTIN 4062406084097

Opis

Izvedba:

Delovna miza s stabilno jekleno konstrukcijo. Podnožja, širina 50 mm, s prečnimi ojačitvami. Noge s talnimi drsniki iz umetne mase, ki ne poškodujejo tal. Z 1 parom kotnih ojačitev za otrditev. Ohišje predalnega bloka 24G s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. V celoti izvlečljivi predali z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg.

Umestitev:

Predal s prednjo višino v mm: 125

Obseg dobave:

2 × podnožje, 1 × par kotnih ojačitev, ohišje s predali, delovna plošča.

Dodatni pribor:

Dopolnilni pribor, kot je ročno nastavljanje višine, kolesa, stranska obloga itd., najdete med posamičnimi komponentami GridLine v skupini 92.

Lakiranje:

Ogrodje, podnožja in predalno ohišje, svetlo sivo RAL 7035, sprednje stranice predalov, antracitne RAL 7016, prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.

Opomba:

Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Iz iste serije "vario" Poglej vse