Vario arbetsbänk med hurts 24G, höjd 850 mm, Multiplex-bokskiva 2000 mm

Article no.: 922524 2000
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
52 styck i lager
Standard configurations usually have faster delivery times.
  • Konstruktionsutförande: Stålrörskonstruktion
  • arbetsbänk höjd: 850
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 75
  • Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä): 400
  • plattans tjocklek: 50

Produktinformasjon

Technical Data

Konstruktionsutförande Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek 1 mm
arbetsbänk höjd 850 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla 75 kg
Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä) 400 kg
plattans tjocklek 50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
Lådornas effektiva yta i G 20×20
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie vario
höjd 850 mm
arbetsskiva längd 2 000 mm
Arbetsskiva (djup) 750 mm
arbetsskiva (tjocklek) 50 mm
lådhurtsens höjd 200 mm
lådhurtsens bredd 600 mm
lådhurtsens djup 650 mm
lådhurts effektiv höjd 125 mm
lådornas effektiva bredd 500 mm
lådornas effektiva djup 500 mm
lådornas effektiva bredd i G 20
lådornas effektiva djup i G 20
Antal lådor 1
vikt 116 kg
Produktslag Arbetsbänk

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 922524 2000
EAN / GTIN 4062406084097

Beskrivelse

Utförande:

Arbetsbänk i robust stålkonstruktion. Fotdelar 50 mm breda med tvärstagning. Fötter med plastglidstöd skonsamma mot golvet. Med 1 par skarvplåtar för extra styvhet. Hurtshölje 24G med centrallås tack vare cylinderlås. Helt utdragbara lådor med differentialutförande och 75 kg bärförmåga.

Beläggning:

Lådans fronthöjd mm: 125

Leveransinnehåll:

2 × fotdelar, 1 × par skarvplåtar, hölje med hurts, arbetsskiva.

Specialtillbehör:

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

Lackering:

Stomme, fotdelar och lådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter på lådor antracit RAL 7016, pulverbelagd. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.

Anmärkning:

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories

Reservdelar

From the same series "vario" View all