Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Vozički za magazine, Tip: 1260

Št. art.: 922010 1260

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Konstrukcijska izvedba: Konstrukcija iz jeklene cevi
  • Raster luknjastih sten Hoffmann: 9×9
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Konstrukcijska izvedba Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala 1,5 mm
Raster luknjastih sten Hoffmann 9×9 mm
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Višina 1.310 mm
Širina 880 mm
Širina brez ročaja 680 mm
Globina 600 mm
Število koles za zavijanje z zavoro 2
Število koles za zavijanje brez zavore 2
Material koles Gumijasta tekalna površina, ne pušča sledi
Maksimalna nosilnost 250 kg
Masa 67 kg
Vrsta izdelka Vozički za magazine

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 922010 1260
EAN/GTIN 4045197708618
Številka proizvajalca 922010 1260
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Okvir iz 4-kotne jeklene cevi 60×40×2 mm. Nadgradnja iz jeklene pločevine s črno odlagalno površino iz umetne mase ABS. 4 vrtljiva kolesa (2 s parkirno zavoro, ⌀ 100 mm, s sivo gumijasto tekalno površino, odporno proti obrabi, v ohišju iz umetne mase ABS) in 2 ročajema za potiskanje s prevleko Haptoprene® skrbijo za dobro stanje in varno uporabo v delavniškem okolju. Prozorne škatle v 4 velikostih iz prozorne umetne mase ABS za shranjevanje brez prahu. Prozorno škatlo nagnete in vsebina je na voljo. Zaradi montaže je mogoče škatle izvleči in zložiti eno na drugo.

Uporaba:

Za shranjevanje/pripravljanje sipkega materiala in malih delov.

Umestitev:

Škatle za male dele na sprednji strani: 18 kos 100 × 93 × 84 mm; 15 kos 152 × 113 × 129 mm; 3 kos 220 × 192 × 190 mm
Škatle za male dele na zadnji strani: 16 kos / 190 - 142 - 7 - 3 - 220 - 192 - 190 mm

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.