{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Opisan del | Ogrodje | |
| Debelina materiala | 1 mm | |
| Prevleka | prašno lakirano | |
| Konstrukcija iz jeklene cevi | Da | |
| Barvni odtenek, sive | Svetlo siva; Antracitno siva | |
| Opisan del | Korpus; Schubladen; Korpus; Schubladen; Schubladenfront | |
| Serija | Ready-to-go | |
| Oznaka proizvajalca | Werkbank, links 5 Schubladen, Mitte offen, rechts 4 Schubladen, Bambus-Platte, 20×20G, Plattenlänge: 2000mm | |
| Material | jeklena pločevina | |
| Barva | sive; sive | |
| Izbira barv | barve GARANT | |
| Celotna višina | 850 mm | |
| Število korpusov | 2 kos | |
| Položaj korpusa | levo; desno | |
| Korpus, višina | 525 mm; 525 mm | |
| Korpus, uporabna višina | 525 mm; 525 mm | |
| Korpus, globina | 700 mm; 700 mm | |
| Možnost zaklepanja | da | |
| S centralnim zaklepanjem | Da | |
| Skupno število zapornih enot | 2 kos | |
| Izvedba ključavnice | cilindrična ključavnica | |
| Število klinov | 5 | |
| Sistem zaklepanja | hoffmann sistem zaklepanja | |
| Širina podnožja | 1.900 mm | |
| Globina podnožja | 700 mm | |
| Širina plošče | 2.000 mm | |
| Globina plošče | 750 mm | |
| Debelina plošče | 50 mm | |
| Enota, specifična za proizvajalca | G | |
| Širina v G | 80 | |
| Globina v G | 30 | |
| Material plošče | Bambus | |
| Oblika plošče | Pravokotna | |
| S povišanim robom | da | |
| Izvedba povišanega roba | 1-stranska | |
| Vrsta izdelka | delovna miza | |
| Nastavljanje višine | nein | |
| Celotna širina | 2.000 mm | |
| Celotna globina | 750 mm | |
| Nosilnost pri površinsko porazdeljenem bremenu | 800 kg | |
| Masa | 202,4 kg | |
| Ohišje | da | |
| Podnožje | da | |
| Nožni del | nein | |
| Na voljo je delovna plošča/pokrivna plošča | da | |
| Na kolesih | nein |
| Številka izdelka | 921201 2000 | |
| EAN/GTIN | 4062406086411 | |
| Številka proizvajalca | 921201 2000 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |