{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 1 mm | |
Raster luknjastih sten Hoffmann | 9×9 | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Višina | 334 mm | |
Širina | 1.005 mm | |
Globina | 70 mm | |
Masa | 6 kg | |
Vrsta izdelka | Zadnja stena |
Številka izdelka | 920365 1250 | |
EAN/GTIN | 4062406755386 |