Panouri perforate pentru partea posterioară 1250 mm

Cod articol: 920365 1250
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.
  • Hoffmann Intervale între panourile perforate: 9×9
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1 mm
Hoffmann Intervale între panourile perforate 9×9
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Înălţime 334 mm
Lăţime 1.005 mm
Adâncime 70 mm
Greutate 6 kg
Tip produs Perete posterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 920365 1250
EAN / GTIN 4062406755386

Descriere

Execuţie:

Din tablă de oţel îndoită cu □ de 9×9 mm la distanţă de 37 mm.
Pentru fixarea posterioară la staţiile de lucru reglabile electric pe înălţime pentru solicitări uşoare. Panourile perforate sunt fixate pe interior cu şuruburi în partea posterioară la bara de distanţare transversală.

Adaptat pentru:

Stanowiska robocze z elektryczną regulacją wysokości do lekkich obciążeń nr 920301920306.

Livrare:

Cu material de fixare.

Culoare:

Antracit RAL 7016 acoperit cu vopsea pulbere.