Univerzalna pinceta iz nerjavečega jekla

Št. art.: 92 34 36
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
Typ Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Pincete

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 92 34 36
EAN/GTIN 4003773054832
Številka proizvajalca 92 34 36
L-število L70010 1104
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

  • Univerzalne pincete so primerne za zahtevne standardne aplikacije in natančno delo
  • Širok izbor modelov: ravne, kotne, gladke ali nazobčane oprijemalne površine in ročaji, z iglastimi, koničastimi ali tupimi konicami ter različnimi dolžinami
  • Za elektronsko industrijo, urarje in draguljarje
  • Visokokakovostno nerjavno jeklo: visoka žilavost in zelo dobra odpornost proti koroziji v različnih atmosferskih okoljih in pri številnih korozivnih materialih

Lastnosti:

  • Površina: matirana
  • Oblikovanje: pod kotom 25
  • Širina konice (A): 0,5 mm
  • Širina konice (B): 0,5 mm
  • Oblika konice pincete: koničasta
  • Odpornost na korozijo: da
  • Odpornost na kisline: zelo dobra
  • Preizkus ESD: ne
  • Preizkus VDE: ne
  • Sektorji: industrija elektronika urar draguljar
  • Magnetno: nemagnetno (80 %)
  • Obnašanje: prevodno
  • Mrzli
  • Narebreno