Očala za likanje so konveksna srebrna zrcala i-works 53 %

Št. art.: 9194885
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
Vrsta izdelka Zaščitna očala

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 9194885
EAN/GTIN 4031101598741
Številka proizvajalca 9194885
L-število L01660 803
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • uvex i-works združuje najboljše lastnosti zaščitnih očal uvex. Lahka in športna zasnova ter panoramska leča zagotavljajo visoko raven udobja tudi pri dolgotrajnem nošenju. Z odlično, vzdržljivo tehnologijo premaza uvex supravision excellence uvex i-works zagotavlja trajno zaščito pred meglenjem tudi po večkratnem čiščenju. Prijetno mehki dvokomponentni temeni zagotavljajo udobno in nedrseče prileganje.

Lastnosti:

  • Vrsta izdelka: Zaščitna očala
  • Ime izdelka: uvex i-works
  • Vrsta izdelka: Očala z lokom
  • Podporni okvir za označevanje: W 166 FT CE
  • Označevalna predpona Leča: 5–1,7
  • Barva stekel: srebrno zrcalo 53 %
  • Lastnosti obarvanja leč: Prepoznavanje barve signala
  • Barva (filter) Objektiv: sive
  • Prepustnost: 53 %
  • Material okvirja: umetne mase
  • Nadaljnje označevanje Objektiv: W 1 FTN CE
  • UV-zaščita: UV400
  • Material, plošča: Polikarbonat (PC)