Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Nadgradni kovček z obojestransko izvlečljivimi predali in blažilniki udarcev, Število predalov: 4

Št. art.: 916480 4

Izberite različico in število kosov

Število predalov Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 916480 4
Številka proizvajalca 916480 4
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Čvrsto ohišje nadgradnega kovčka iz jeklene pločevine ima 2 ugreznjena predelka. Stranice so naluknjane za obešanje pribora. Dvojna stranska stena varuje notranjost vozička pred umazanijo. V notranjosti predalov so letve z zarezami za razdelbo predalov. Sprostitev predala s pomočjo ročice, ki je vgrajena v ročaju predala. Centralno zaklepanje predalov s cilindrično ključavnico. Trden, ergonomično oblikovan ročaj iz polipropilena, ojačanega s steklenimi vlakni.
Prednje strani predalov in nosilci vozička so obloženi z odbijači iz polipropilena. Za zaščito občutljivih površin in obdelovancev pri trku.

Primerno za:

Delavniški voziček št. 916300; 916302; 916310; 916320.

Obseg dobave:

Vklj. z razdelbo: na vsak predal z višino 60 mm po 2 pregradni letvi; na predal z višino 120 mm po 1 pregradna letev.

Lakiranje:

Dvobarvno lakiranje, srebrna v kombinaciji z jekleno modro RAL 5011, prašnata barva.

Opomba:

Nadgradni kovček povečuje nevarnost prevračanja delavniškega vozička. Vedno odprite le 1 predal.