• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Delavniški voziček ToolCar, Število predalov: 8

Št. art.: 916300 8
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število predalov Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek RAL RAL 5011
Prevleka prašno lakirano
Barvni odtenek, srebro Svetlo modra
Serija Werkstattwagen ToolCar
Potrdilo o kakovosti GS TÜV Süd
Material Umetna masa
Barva modra; srebro
Celotna širina Bg 720 mm
Celotna globina Tg 464 mm
Celotna višina Hg 950 mm
S predali da
Število predalov 8 kos
Uporabna širina predalov BnS 530 mm
Uporabna globina predalov TnS 390 mm
Izvlečna dolžina (delni/polni izvlek) 100 %
Zaklep izvleka predala Da
Nosilnost predalov 40 kg
S potisnim ročajem Da
Z luknjasto steno da
Širina luknje 9 mm
Višina luknje 9 mm
Razmik med luknjami 37 mm
Raster luknjastih sten Hoffmann Da
Z odlagalno polico da
Z zaščito pred trkom Da
Število koles/valjev skupaj 4 kos
Vrsta izdelka Delavniški vozički
Masa 73 kg
Opremljen z izborom orodja da
Na kolesih da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 916300 8
EAN/GTIN 4045197293213
Številka proizvajalca 916300 8
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Delavniški voziček ToolCar je opremljen s polico iz umetne mase ABS s predali/razdelbo za hranjenje malih delov, pločevink in izvijačev.
Prednje strani predalov in nosilci vozička so obloženi z odbijači iz polipropilena.
Za zaščito občutljivih površin in obdelovancev pri trku.

Obseg dobave:

Vklj. z razdelbo:
na predal z višino 60 mm po 2 pregradni letvi,
na predal z višino 120 mm po 1 pregradna letev.

Lakiranje:

Dvobarvno lakiranje, srebrna v kombinaciji z jekleno modro RAL 5011, prašnata barva.