Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Delavniški voziček ToolCar s ComfortClose, Število predalov: 6

Št. art.: 916302 6

Izberite različico in število kosov

Število predalov Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 916302 6
Številka proizvajalca 916302 6
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

GARANT ComfortClose. Predali s samodejnim zapiranjem in blaženjem.
Delavniški voziček ToolCar je opremljen s polico iz umetne mase ABS s predali/razdelbo za hranjenje malih delov, pločevink in izvijačev.
Prednje strani predalov in nosilci vozička so obloženi z odbijači iz polipropilena.
Za zaščito občutljivih površin in obdelovancev pri trku.

Obseg dobave:

Vklj. z razdelbo:
na predal z višino 60 mm po 2 pregradni letvi,
na predal z višino 120 mm po 1 pregradna letev.

Lakiranje:

Dvobarvno lakiranje, srebrna v kombinaciji z jekleno modro RAL 5011, prašnata barva.