Garnitura koles za delavniške vozičke in delovne mize na kolesih, Tip: G

Št. art.: 915567 G
Nastavi ceno 4 kosi (21,25 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Nastavi ceno 4 kosi (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kolesni ležaj kroglični ležaj
Vrsta kolesa fiksno kolo; kolo za zavijanje
Parkirna zavora Ne; Da
Število kolutov 2; 2
Vrsta izdelka rola
Zunanji premer kolesa/valja 125 mm; 150 mm
Material, kolesce/valj polna guma
Barva pnevmatik črna/o
Material, platišče umetne mase
Področje uporabe delavniški voziček
Za serije od leta izdelave 08/2017
Vsebina garniture 4

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 915567 G
EAN/GTIN 4062406809324
Številka proizvajalca 915567 G
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Garnitura koles za delavniške vozičke in delovne mize na kolesih GARANT GridLine od sredine leta 2017. Kolesa z zaščito pred nitmi. Kolesa za zavijanje z zavoro za kolo in vrtljivi venec.

Primerno za:

Vsi delavniški vozički GARANT GridLine art. 914520, 914524, 914540, 914550, 914560, 914564, 914568, 914574, 914575, 914580, 914582 od leta izdelave 08/2017.

Obseg dobave:

2 kroglično uležajeni fiksni kolesi ⌀ 150 mm in 2 kolesi za zavijanje z zavoro ⌀ 125 mm.