Garnitura kotačića za radionička kolica i pokretni radionički stol, Tip: G

Artikl br.: 915567 G
Postavite cijenu 4 Piece (22,26 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Postavite cijenu 4 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Smjer kotača kuglični ležaj
Svornjak fiksni kotačić; okretni kotačić
Parkirna kočnica Ne; Da
Broj valjaka 2; 2
Vrsta proizvoda valjak
Kotač/valjak vanjskog promjera 125 mm; 150 mm
Materijalni kotač/valjak puna guma
Boja guma crna
Materijal naplataka plastika
Područje primjene radionička kolica
Za seriju od godine proizvodnje 08/2017
Sadržaj garniture 4

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 915567 G
EAN / GTIN 4062406809324
Broj proizvođača 915567 G
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Garnitura kotačića za GARANT GridLine radionička kolica i radionički stol na kotačićima od godine proizvodnje sredine 2017. Kotačići sa zaštitom. Okretni kotačići s kočnicom za kotač i glavu kotača.

Odgovara:

Sva GARANT GridLine radionička kolica br. 914520, 914524, 914540, 914550, 914560, 914564, 914568, 914574, 914575, 914580, 914582 od godine proizvodnje 08/2017.

Opseg isporuke:

2 fiksna kotačića s kugličnim ležajevima ⌀ 150 mm i 2 zakretna kotačića s blokadom ⌀ 125 mm.