Nosilna letev za škatle G5

Št. art.: 914920 G5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
90 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 650 mm
Vgradna višina 100 mm
Število škatel 5
Barva škatle za male dele antracitna
Tip škatle za male dele AA1
Področje uporabe Delavniški voziček
Vrsta izdelka Nosilna letev za škatle

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 914920 G5
EAN/GTIN 4045197924766

Opis

Izvedba:

Iz jeklene pločevine, prašno barvano s srebrno barvo.
Za obešanje na luknjasto steno.

Primerno za:

Delavniške vozičke od leta izdelave 08.2006.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli