Nosilna letev za škatle 4

Št. art.: 914920 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
89 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 600 mm
Vgradna višina 100 mm
Število škatel 4
Barva škatle za male dele modra
Tip škatle za male dele SB4
Področje uporabe Delavniški voziček
Vrsta izdelka Nosilna letev za škatle

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 914920 4
EAN/GTIN 4045197924742

Opis

Izvedba:

Iz jeklene pločevine, prašno barvano s srebrno barvo.
Za obešanje na luknjasto steno.

Primerno za:

Delavniške vozičke od leta izdelave 08.2006.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli