Industrijski sesalnik IVR-B 30/15

Št. art.: 9.989-416.0
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
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 9.989-416.0
EAN/GTIN 4054278695105
Številka proizvajalca 9.989-416.0
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

IVR-B 30/15 je industrijski sesalnik z nizko vsebnostjo KOMPAKT, ki je idealen za uporabo v industriji kovina in predelave plastike. Visokokakovostna posoda za zbiranje iz nerjavečega jekla lahko prenese tudi najzahtevnejše pogoje. Zaradi uporabljenega filtra z vložkom lahko zanesljivo sesate odpadke, odrezke in prah. Nepotrebne sesalne komponente so bile namenoma izpuščene med zasnovo naprave. Rezultat tega je sesalnik, ki je zelo enostaven za uporabo in zelo malo vzdrževanja. Trpežni kompresor stranskega kanala zagotavlja neprekinjeno uporabo brez težav (npr. Na proizvodnih linijah). Učinkovit dušilnik zvoka zmanjša glasnost na prijeten minimum.

Lastnosti:

  • MERE (D × Š × V): 810 x 575 x 520 mm
  • Nazivni premer konektorja: DN 50
  • moč motorja: 1,5kW
  • Vrsta snemanja: Električni
  • Vsebina vsebnika: 30 l
  • površina filtra: 1m²
  • teža, vključno z embalažo: 57 kg
  • teža brez dodatne opreme: 53 kg
  • količina zraka: 58 / 210 l/s / m³/h..
  • raven hrupa: 77 dB(A)
  • Trenutna vrsta: 3 / 400 / 50 - 60 v / Hz
  • Vakuum: 200/20 mbarov/kPa
  • Nazivni premer dodatne opreme: DN 50 / DN 40

Prednosti:

Kompaktne dimenzije:
  • Majhna velikost omogoča različne aplikacije.
  • Enostavno shranjevanje in namestitev med, na ali pod proizvodnimi stroji.
Prostostoječa posoda za zbiranje iz nerjavečega jekla:
  • Zbiralno posodo lahko dvignete z osnovne plošče naprave.
Kompresor stranskega kanala, ki se ne obrabi:
  • Kompaktna naprava s 1,5 kW moč motorja za sesanje trdnih snovi.
  • Za močno sesalno moč in vsaj 20 000 ur življenjske dobe.
Opremljen s trpežnim filtrom za kartuše:
  • Za varno sesanje trdnih snovi in majhnih količin prahu do prašni razred M.
Ključna funkcija:
  • Nizka višina namestitve
  • Filtri kartuše
kompaktne dimenzije:
  • Zmogljiv stranski kanal kompresor omogoča vsestransko uporabo.
  • Zaklepne sponke na pokrovu omogočajo varen prevoz.
  • Optimalno primeren za mobilne aplikacije pri večizmenskem delovanju.
  • Kompaktna in zelo jasna zasnova filtra.
  • Patronski filter
  • Zbiralnik iz nerjavnega jekla

Vsebina:

Praznjenje posode: Koračno podvozje

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov