Popis:
IVR-B 30/15 je průmyslový vysavač s nízkou spotřebou a KOMPAKT, který je ideální pro aplikace v průmyslu zpracování plastů a kov. Vysoce kvalitní sběrná nádoba z nerezové oceli vydrží i ty nejnáročnější podmínky. Díky použitým kartušovým filtrům je možné spolehlivě nasát odpad z děrování, třísky a prach. Během návrhu zařízení byly záměrně vynechány nepotřebné sací komponenty. Výsledkem je obzvláště snadno použitelný a extrémně nízkoúdržbový vysavač. Kompresor s bočním kanálem s dlouhou životností zaručuje bezproblémové nepřetržité používání (např. na výrobních linkách). Účinný tlumič snižuje objem na příjemné minimum.
Charakteristika:
- ROZMĚRY (L × W × H): 810 x 575 x 520 mm
- Jmenovitý průměr konektoru: DN 50
- příkon: 1,5kW
- Typ záznamu: Elektrické
- Obsah nádoby: 30 l
- filtrační plocha: 1 m²
- hmotnost včetně balení: 57 kg
- hmotnost bez příslušenství: 53 kg
- množství vzduchu: 58 / 210 l /s / m³/h.
- hladina akustického tlaku: 77 dB(A)
- Aktuální typ: 3 / 400 / 50 – 60 v / Hz
- Podtlak: 200 / 20 mbar / kPa
- Jmenovitý průměr příslušenství: DN 50 / DN 40
Výhoda:
Kompaktní rozměry:- Malá velikost umožňuje různé aplikace.
- Snadné skladování a instalace mezi, na nebo pod výrobními stroji.
Volně stojící nádoba z nerezové oceli:- Sběrnou nádobu lze zvednout ze základní desky zařízení.
Bezotěruný kompresor bočního kanálu:- Kompaktní zařízení s výkonem 1,5 kW příkon pro odsávání pevných látek.
- Pro silný sací výkon a nejméně 20 000 hodin životnosti.
Vybaven odolným kazetovým filtrem:- Pro bezpečné vysávání pevných látek a malých množství prachu až do třída prachu M.
Hlavní funkce:Kompaktní filtry rozměry:- Výkonný boční kanál kompresor umožňuje univerzální aplikace.
- Zajišťovací spony na víku umožňují bezpečnou přepravu.
- Optimální pro mobilní aplikace při vícesměnném provozu.
- Kompaktní a velmi jasný design filtru.
- Patronový filtr
- Nádoba z ušlechtilé oceli
Obsah:
Vyprázdnění nádoby: Krokový podvozek