Dungarees uvex suXXeed večnamenska rumena, opozorilna rumena 106

Št. art.: 8964923
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka 8964923
EAN/GTIN 4049358706628
Številka proizvajalca 8964923
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Beschreibung:

Die uvex suXXeed multifunction high-visibility Kollektion schützt nicht nur vor Störlichtbögen, sie ist außerdem noch schwer entflammbar. Der Materialeinsatz mit einem hohen Lyocell-Anteil gibt den Produkten ein hervorragendes Feuchtigkeitsmanagement und ist zudem noch aus einem nachwachsenden Rohstoff hergestellt. , , Und weil es selbst bei Strom und Feuer manchmal dunkel ist, ist die Linie komplett mit Reflexstreifen ausgestattet. So werden Sie garantiert nicht übersehen.

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • sportliche multifunktionelle Latzhose
  • angesetzter Bund mit Gummizug und seitlichen Stretcheinsätzen
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • 2 Seitentasche
  • 1 Beintasche links mit Patte und Druckknopfverschluss
  • 1 Zollstocktasche rechts mit Patte und Druckknopfverschluss
  • 2 verstärkte Gesäßtaschen mit Druckknopfverschluss und Patte
  • Knieeinsätze aus Kontrastmaterial
  • je 2 Reflexstreifen auf dem Hosenbein
  • Latz mit einer Außentasche und verdeckten Reißverschluss zu schließen

Komfortmerkmale

  • sehr gutes Feuchtigkeitsmanagement durch den Lyocell® Anteil
  • angenehmes Hautgefühl
  • sportive Passform
  • dynamisches Design
  • ultraleichtes Material

Schutzmerkmale

  • EN ISO 11612:2015 A1,B1,C1,E2,F1
  • EN ISO 11611:2015 Klasse 1 - A1
  • EN 1149-5:2018, EN 1149-3:2004
  • IEC 61482-2:2020 APC-1
  • EN 13084:2005 + A1:2009 Typ 6
  • EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Klasse 1
  • EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Klasse 3 in Kombination mit Artikel 89428 (Bundjacke)