Ščetka za skodelice 65x20xM14 SH 0,35 mm PREMIUM jeklo

Št. art.: 890860
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Hrncová kefa

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 890860
EAN/GTIN 9003178908605
Številka proizvajalca 890860
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Skodelična krtača PREMIUM za kotne brusilnike je idealna za zelo učinkovito obdelavo velikih jeklenih površin. S tem izdelkom ste lahko prepričani o najboljši življenjski dobi in impresivnih rezultatih. Ščetke s skodelicami so primerne za odstranjevanje rje, barv in lakov ter za pripravo površin in fino dodelavo jekla. Orodje se lahko uporablja tudi za čiščenje zvarnih šivov. Ščetke so na voljo v različnih specifikacijah, ki pokrivajo vse vaše zahteve, od nežnih (DW) do grobih (DZ).

Lastnosti:

  • Oblika: ŠČETKE ZA SKODELICE 6T DZ RAVNE
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija : SH 0,35 mm
  • Dimenzije (D x L x GE): 65 x 20 x M14 mm
  • Premer posode: 65 mm
  • Primerno za materiale: jeklo
  • Orodje za: Kotni brusilnik

Prednosti:

  • Univerzalno orodje z največjo življenjsko dobo
  • Na voljo je kaljena jeklena žica SH za dodatno življenjsko dobo orodja

Uporaba:

  • Za odstranjevanje rje, barve in laka, za čiščenje zvarnih šivov ter za pripravo površin in fino dodelavo jekla
  • Čopiči s skodelicami, zlasti za obdelavo velikih površin

Priporočilo:

  • Žica z valovito žico DW za mehke materiale, občutljive površine in rahlo umazanijo
  • Vozličasta žica DZ za težka dela, močno umazanijo ter odstranjevanje barve in laka