Cup brush 65x20xM14 SH 0,35 mm PREMIUM steel

Réf.: 890860
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Brosse boisseau

Identification et classification

Référence article 890860
EAN / GTIN 9003178908605
Réf. fabricant 890860
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

La brosse boisseau PREMIUM pour meuleuse d’angle est parfaitement adaptée aux travaux extrêmement efficaces sur les grandes surfaces d’acier. Avec ce produit, vous êtes assuré d’une durée de vie optimale et de résultats impressionnants. Les brosses boisseau conviennent pour l’élimination de la rouille, de la peinture et du vernis ainsi que pour la préparation de surface et la finition de l’acier. En outre, l’outil peut être utilisé pour le nettoyage des soudures. Les brosses sont disponibles dans différentes spécifications afin de répondre à tous vos besoins, du plus sensible (DW) au plus grossier (DZ).

Caractéristique(s):

  • Forme: 6T DZ BROSSES BOISSEAU DROITES
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Spécification : SH 0,35 mm
  • Dimensions (D x L x GE): 65 x 20 x M14 mm
  • Diamètre: 65 mm
  • Matériaux compatibles: Acier
  • Outil pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Outil universel d’une durée de vie maximale
  • Fil d’acier trempé SH disponible pour une durée de vie supplémentaire

Utilisation:

  • Pour l’élimination de la rouille, de la peinture et du vernis, pour le nettoyage des cordons de soudure ainsi que pour la préparation de surface et la finition de l’acier
  • Brosses boisseau spécialement conçues pour le traitement de grandes surfaces

Recommandation(s):

  • Fil ondulé DW pour les matériaux tendres, les surfaces sensibles et les impuretés légères
  • Fil torsadé DZ pour les travaux lourds, les salissures importantes ainsi que pour l’enlèvement de peinture et de vernis.