Hrncový kartáč 65x20xM14 SH 0,35 mm ocel PREMIUM

Artiklové číslo: 890860
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Hrncový kartáč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 890860
EAN / GTIN 9003178908605
Číslo výrobce 890860
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Kelímkový kartáč PREMIUM pro úhlové brusky je ideální pro vysoce efektivní práci na velkých ocelových plochách. S tímto výrobkem si můžete být jisti nejlepší životností a působivými výsledky. Kelímkové kartáče jsou vhodné k odstraňování rzi, barev a laků, jakož i k přípravě povrchu a jemnému dokončování oceli. Nástroj lze použít také k čištění svárů. Kartáče jsou k dispozici v různých specifikacích, aby pokryly všechny vaše požadavky od jemných (DW) až po hrubé (DZ).

Charakteristika:

  • Tvar: 6T DZ KELÍMKOVÉ KARTÁČE ROVNÉ
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : SH 0,35 mm
  • Rozměry (D x D x GE): 65 x 20 x M14 mm
  • Průměr nádoby: 65 mm
  • Vhodnost materiálu: Ocel
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Univerzálně použitelný nástroj s maximální životností
  • K dispozici kalený ocelový drát SH pro zvýšení životnosti nástroje

Použití:

  • Pro odstraňování rzi, barev a laků, pro čištění svárů a pro přípravu povrchu a jemné dokončování oceli
  • Hrnkové kartáče zejména pro opracování velkých ploch

Doporučení:

  • Lisovaný drát DW pro měkké materiály, citlivé povrchy a lehké znečištění
  • Uzlovaný drát DZ pro těžké práce, silné znečištění a odstraňování barev a laků