{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Farbton, grau | Antracitno siva | |
| Serie | suXXeed craft | |
| Herstellerbezeichnung | uvex suXXeed craft | |
| Farbe | sive | |
| Sestava tkanine | poliester | |
| Anwendungsart | Hladna zaščita | |
| Anzahl Taschen, Brusttasche | 1 St. | |
| Position, Brusttasche | levo; spredaj | |
| Reißverschluss Eigenschaft | V eno smer | |
| Internationale Größe, Unisex | L | |
| Produktart | jopič | |
| Taschenart | Prsni žep | |
| Verschluss | zadrga | |
| Kapuze | ne | |
| Eigenschaften | stoječi ovratnik | |
| Geschlecht | Univerzalne | |
| Textilveredelung | Da |
| Številka izdelka | 8893311 | |
| EAN/GTIN | 4049358640953 | |
| Številka proizvajalca | 8893311 | |
| L-število | L01660 1545 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Caracteristici generale
Caracteristici de confort