Nadomestni udarni obroč C50/90 mm

Št. art.: 884005 C50/90
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanji ⌀ 90 mm
Notranji ⌀ 50 mm
Material Najlon
Vrsta izdelka Udarni obroč

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 884005 C50/90
EAN/GTIN 2050002074835
Številka proizvajalca 390-71820

Opis

Primerno za:

Garnitura za montažo/vgradnjo krogličnih ležajev št. 884000.
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
    Notranji/zunanji ⌀ (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico