plašč uvex suXXeed ESD white S.

Št. art.: 8825809
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Serija uvex suXXeed
Oznaka proizvajalca uvex suXXeed ESD
Zaščitno območje ESD (EPA) da
Barva bela
Mednarodna velikost, Dame S
Vrsta izdelka delovni plašč
Lastnosti antistatik
Spol Dame

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 8825809
EAN/GTIN 4031101783734
Številka proizvajalca 8825809
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Družina uvex suXXeed se resnično osredotoča na bistvo zadeve: Prefinjena funkcionalnost, športni dizajn, vznemirljivi barvni kontrasti, nenavadne kombinacije materialov in kroj, ki se prilega kot rokavica. Ta skladnost je enako priljubljena pri ženskah kot pri moških. Dokazuje se tako v industriji in trgovini kot tudi v prostem času. uvex suXXeed priložnostno sledi vsaki uporabi in vsakemu gibu. Popolno prileganje - za to gre. Je nepogrešljiv del koncepta uspeha. Prileganje brez kompromisov. Primeren za prosti čas.

Lastnosti:

Splošne značilnosti

  • športen dizajn in odlična prileganost
  • visoka prevodnost
  • sodobna ESD delovna oblačila
  • ovratnik
  • Elastični vstavek na robovih rokavov
  • Notranji žep na levi strani
  • Dva našita stranska žepa
  • Spredaj na sredini s skritim zapenjanjem na gumbe in okrasnim trakom
  • Industrijsko čiščenje, preskušeno v skladu z DIN EN ISO 15797

Značilnosti udobja

  • ergonomična

Zaščitni elementi

  • elektrostatsko prevodno
  • odobreno v skladu s standardom IEC 61340

Tehnične značilnosti

  • Vrsta izdelka: Delovna oblačila
  • Vrsta izdelka Podvrste: oblačila ESD
  • Vrsta izdelka: Jopič
  • Podtipi vrste izdelka: Delovni plašč
  • Barva (filter): bela
  • Spol: ženski
  • Prilagodljivost: Rednega kroja
  • Velikost: S