uvex Bata suXXeed ESD blanco S

Número de artículo: 8825809
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie uvex suXXeed
Denominación del fabricante uvex suXXeed ESD
Zona de protección ESD (EPA) sí
Color blanco
Talla internacional, Señora S
Tipo de producto Abrigo
Características antiestático
Sexo Señora

Identificación y clasificación

Número de artículo 8825809
EAN / GTIN 4031101783734
Número del fabricante 8825809
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • La familia uvex suXXeed realmente llega al meollo de la cuestión: Funcionalidad sofisticada, diseño deportivo, emocionantes contrastes de color, combinaciones inusuales de materiales y un corte que se ajusta como un guante. Esta coherencia es tan popular entre las mujeres como entre los hombres. Y demuestra su valía tanto en la industria y el comercio como en el tiempo libre. uvex suXXeed acompaña con desenvoltura cada uso y cada movimiento. Un ajuste perfecto: de eso se trata. Es una parte indispensable del concepto de éxito. Ajuste sin compromiso. Adecuado para el tiempo libre.

Característica:

Características generales

  • Diseño deportivo y ajuste perfecto
  • alta conductividad
  • Ropa de trabajo ESD moderna
  • Cuello rever
  • Inserción elástica en el dobladillo de la manga
  • Bolsillo interior izquierdo
  • Dos bolsillos laterales de parche
  • Parte delantera central con cierre de botones a presión ocultos y ribete
  • Limpieza industrial certificada según la norma DIN EN ISO 15797

Características de confort

  • ergonómico

Características de seguridad

  • conductor de la electricidad estática
  • homologado según la norma IEC 61340

Características técnicas

  • Tipo de producto: Ropa de trabajo
  • Tipo de producto Subtipos: Ropa ESD
  • Tipo de producto: Chaqueta
  • Tipo de producto Subtipos: Abrigo
  • Color (filtro): blanco
  • Género: Señora
  • Forma ajustada: Regular Fit
  • Tamaño: S