6-kotni nasadni ključ

Št. art.: 880LG-20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 880LG-20
EAN/GTIN 4000896040810
Številka proizvajalca 880LG-20
L-število L60140 3070

Opis

Opis:

  • Dolga izvedba
  • S klečečim
  • Površina: Kromirana, polirana
  • DIN 3124; ISO 2725-1.
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 10 mm (3/8 in.)
  • Izhod: Zunanji profil vleke s šesterokotnikom
  • Velikost ključa: 20 mm
  • Dimenzije / dolžina: 70 mm
  • Premer d1 (na izhodu): 26,6 mm
  • Premer d2 (na pogonu): 21 mm
  • Neto teža (kg): 0,14 kg
  • Za ročno upravljanje