Pritrdilna objemka

Št. art.: 880KF-01
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 880KF-01
EAN/GTIN 4000896050123
Številka proizvajalca 880KF-01

Opis

Opis:

  • Kronska vzmet za ključ za svečke HAZET 880 KF ∙ 900 KF ∙ 4767 KF
  • Izdelano v Nemčiji
  • Neto teža (kg): 0 kg
  • Za ročno upravljanje

__LW_PS_TAG__}

Nepravilni ali okvarjeni nadomestni deli ali njihova nepravilna namestitev lahko povzročijo poškodbe, okvare ali popolno okvaro naprave.
Če so uporabljeni neodobreni nadomestni deli ali nepravilno nameščeni, se zasežejo vsi zahtevki za garancijo, Service, odškodnino za škodo in odgovornost do proizvajalca ali njegovih zastopnikov, trgovcev in zastopnikov.