{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Oznaka proizvajalca | 20+S | |
| Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju | 30 mm - 90 mm | |
| Vpenjalna širina pri notranjem snemanju | 70 mm - 140 mm | |
| Vpenjalna globina do | 100 mm | |
| Maksimalni vrtilni moment | 35 Nm | |
| Moč | 2,5 t | |
| Število kavljev | 2 | |
| Zunanji 6-kotnik | 17 mm | |
| Masa | 1,27 kg | |
| Vrsta izdelka | Dvokraki snemalnik |
| Številka izdelka | 880450 1 | |
| EAN/GTIN | 4021176756221 | |
| Številka proizvajalca | 20-1+S | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com |