Zidarsko dleto, 8-stransko, 300 x 16 mm

Št. art.: 8731600
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Sekač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 8731600
EAN/GTIN 4010883873161
Številka proizvajalca 8731600
L-število L60160 5393
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Zasnova po DIN 7254, oblika B
Vanadijevo jeklo
Po vsej dolžini skrbno kaljeno in popuščeno
Indukcijsko popuščanje udarnih glav
Delovni konci svetlo brušeni in brezbarvno lakirani

Lastnosti:

  • Osmerokotni trn [mm]: 16 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 300 mm
  • Material: Vanadijevo jeklo
  • Širina gredi [mm]: 16 mm
  • Višina gredi: 18 mm
  • Širina rezila [mm]: 23,0 mm
  • Kot konice [mm]: 60 °
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez